› Utensili › Utensili Manuali › Utensili Isolati

CHIAVE A T KPL 10

Cod. Rexel IC15012
Cod. Produttore 15012
Cod. EAN 8014212018786

Informazioni principali

  • Descrizione: CHIAVE A T KPL 10
  • Isolamento: bicomponente
  • Uso: con una sola mano
  • Attacco: quadro ISO 1174/DIN 3120
  • Norma: IEC60900
  • Tensione max: 1000V
  • Certificazioni: VDE/GS
  • Serie: IC15012

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, isolamento bicomponente con impugnatura di ottima presa.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Impugnatura a T

isolato

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

208,5 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

3/8 di pollice

Trattamento della superfice

Altro

Testato VDE

CHIAVE A T KPL 10