Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
IC1508020
Cod. Produttore
1508020
Cod. EAN
8014212032287

Informazioni di prodotto

  • Serie: IC1508020
  • Taratura fissa: ±6%
  • Norma: EN 26789
  • Attacco quadro: ISO 1174 DIN 3120
  • Uso: sotto tensione 1000V
  • Norma sicurezza: IEC60900
  • Certificazioni: VDE/GS
  • Blocco: azionabile con una mano

Documentazione tecnica

Chiave a T dinamometrica con intervallo di coppia da 10 a 20 Nm, progettata per garantire precisione e affidabilità nelle operazioni di serraggio. Realizzata con materiali resistenti per assicurare durata nel tempo, è uno strumento essenziale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo accurato della forza applicata. Il design ergonomico facilita l'uso prolungato, migliorando l'efficienza e la sicurezza durante il lavoro. Ideale per professionisti che necessitano di uno strumento preciso e robusto per la manutenzione e l'installazione di componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Taratura fissa secondo da Norma EN 26789 (tolleranza ±6% del valore nominale) - dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, attacco quadro secondo Norma ISO 1174 DIN 3120. Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

isolato

lunghezza totale

159 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

3/8 di pollice

larghezza della testa

36 mm

grandezza regolante costante

adatto per prolunga

altezza testa

19 mm

Testato VDE

coppia di serraggio

20 ... 20 NANOMETER

Produttore

Chiave dinamometrica 10-20Nm attacco quadro lavori sotto tensione 1000V