Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC137413
Cod. Produttore
137413
Cod. EAN
8014212019943

Informazioni di prodotto

Chiave a T con esagono femmina 13mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Tipologia

Impugnatura a T

Apertura chiave

13 mm

lunghezza totale

200 mm

con isolamento di protezione 1000 V

forma della lama

Esagonale

adatto per viti esagonali filettate

materiale impugnatura

Plastica

larghezza della testa

160 mm

Testato VDE

Produttore

CHIAVE A T CON ESAGONO FEMMINA 13 M