Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto.Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.
Testato VDE
larghezza della testa
160 mm
materiale impugnatura
Plastica
adatto per viti esagonali filettate
forma della lama
Esagonale
con isolamento di protezione 1000 V
lunghezza totale
200 mm
Apertura chiave
11 mm
Tipologia
Impugnatura a T
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te