Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC15011
Cod. Produttore
15011
Cod. EAN
8014212013132

Informazioni di prodotto

Chiave a T con attacco A12,5 (1/2") componibile isolata 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Dispositivo di blocco azionabile con una sola mano, isolamento bicomponente con impugnatura di ottima presa.
Attacco quadro secondo Norma ISO 1174 e DIN 3120.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Tipologia

Impugnatura a T

isolato

Protezione della superficie

Altro

lunghezza

195 mm

con isolamento di protezione 1000 V

quota di collegamento

1/2 pollice

Trattamento della superfice

Altro

Testato VDE