Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC151319
Cod. Produttore
151319
Cod. EAN
8014212019615

Informazioni di prodotto

Chiave a forchetta isolata 1000V 19mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

lunghezza

175 mm

con isolamento di protezione 1000 V

Apertura di chiave grande

19 mm

Apertura di chiave piccola

19 mm

Chiave da un lato

Manopola conica

Trattamento della superfice

Altro

Testato VDE

Produttore

CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 19 MM