› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 14 MM

Cod. Rexel IC151314
Cod. Produttore 151314
Cod. EAN 8014212019592

Informazioni principali

  • Serie: IC151314
  • Materiale: Acciaio legato temprato
  • Isolamento: Resina antiurto
  • Tensione max: 1000V
  • Norma: IEC60900
  • Certificazioni: VDE/GS
  • Tipo: Chiave a forchetta 14mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto.
Idoneo per lavori sotto tensione 1000V in accordo a norma IEC60900, certificato VDE/GS.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Rivestito in plastica

lunghezza

140 mm

con isolamento di protezione 1000 V

Apertura di chiave grande

14 mm

Apertura di chiave piccola

14 mm

Chiave da un lato

Manopola conica

Trattamento della superfice

Altro

Testato VDE

CHIAVE A FORCHETTA SEMPL. 14 MM