Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili Isolati /

Cod. Rexel
IC151908
Cod. Produttore
151908
Cod. EAN
8014212019677

Informazioni di prodotto

Chiave a forchetta regolabile a rullino 8"

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Struttura in acciaio legato e temprato, isolamento in resina antiurto.

Protezione della superficie

Brunito

peso

260 g

lunghezza

210 mm

con isolamento di protezione 1000 V

max. apertura di chiave

27 mm

Testato VDE

Produttore

CHIAVE A FORCH. REGOL. A RULLINO