› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Fascette civili

CHEVILLE NOIRE A VISSER

Cod. Rexel LE031957
Cod. Produttore 031957
Cod. EAN 3245060319571

Informazioni principali

  • Serie: COLSON
  • Larghezza: 6 mm
  • Lunghezza piatta: 119-180 mm
  • Diametro foro: 8 mm
  • Testa filettata diametro: 6,6 mm
  • Temperatura uso max: 85 °C
  • Temperatura uso min: -40 °C
  • Resistenza UV: IEC 62275 tipo 1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tassello a vite con testa filettata diametro 6,6 mm. Diametro del foro 8 mm.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

con vite

qualità del materiale

Altro

lunghezza

37 mm

materiale

Plastica

diametro di foratura

8 mm

profondità di foratura

29,3 mm

adatto per diametro vite

6,6 ... 6,6 mm

Serie

COLSON

CHEVILLE NOIRE A VISSER