Prodotti / Sicurezza / Allarmi Tecnici / Varie Gestione Allarmi Tecnici /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE205100
Cod. Produttore
VE205100
Cod. EAN
8007951119524

Informazioni di prodotto

CH4 SENSOR SONDA RIVELAZIONE METANO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Sensore di gas metano da parete da abbinare ai rilevatori di gas serie SRG.

tipo di montaggio

Struttura

colore

Bianco

larghezza

119 mm

lunghezza

75,3 mm

altezza/profondità

36 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di segnalazione

Ottico/acustico

grado di protezione (IP)

IP40

gas infiammabile

gas esplosivo

collegabile in rete tramite cavo

rileva il metano

rileva il gas naturale

Produttore

Sensore gas metano CH4 da parete per rilevatori serie SRG