Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
EATCH222DU
Cod. Produttore
CH222DU
Cod. EAN
5027590497060

Informazioni di prodotto

CH222DU PORTA-FUS, 125 A, 22X58 , 2P
Descrizione del produttore: CH222DU

tipo di montaggio

Guida DIN

bloccabile

profondità di incasso

1308,1 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Serie

Bussmann Series