Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
larghezza
85 mm
materiale della scatola
plastica
altezza
50 mm
frequenza
0.125 MHz
portata max.
20 mm
tipo di memoria
EEPROM
profondità
5 mm
peso
9 g
Serie
Access_Control
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te