Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXBS000
Cod. Produttore
XBS000
Cod. EAN
8017963240390

Informazioni di prodotto

CH-S SPORTELLINO APRIBILE per XBB12 offre soluzioni pratiche per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie allo sportellino apribile
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Accesso facilitato per manutenzioni e controlli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei dispositivi elettronici
  • Design compatto e funzionale
CH-S Coperchio superiore per XBB125

numero RAL

5014

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

tipo di scatola

chiuso

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

Sportellino apribile CH-S per XBB12, montaggio rapido, protezione dispositivi elettronici, accesso facilitato manutenzione