Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXBCA00
Cod. Produttore
XBCA00
Cod. EAN
8017963240345

Informazioni di prodotto

CH-CA chiusura laterale areata per cassette XBB125 garantisce un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Materiale resistente per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ventilazione ottimale per prevenire il surriscaldamento
  • Efficienza energetica migliorata grazie al flusso d’aria
  • Estetica professionale con finitura blu RAL 5014
CH-CA Coperchio laterale ventilata per XBB125

numero RAL

5014

aperture di ventilazione presenti

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

tipo di scatola

chiuso

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

Coperchio laterale ventilato resistente blu RAL 5014 per installazioni elettriche XBB125