Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXBC225
Cod. Produttore
XBC225
Cod. EAN
8017963240376

Informazioni di prodotto

Il coperchio CH-C22.5 è progettato per facilitare l’installazione e garantire efficienza nel montaggio.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con il modello XBB125
  • Design robusto e duraturo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile dei dispositivi elettronici
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a un’installazione ottimale
CH-C22.5 Coperchio da 22.5 per XBB125

larghezza

80 mm

altezza

110 mm

profondità

22.5 mm

numero RAL

5014

scatola allineabile

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

tipo di scatola

chiuso

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

Coperchio CH-C22.5 compatibile XBB125 installazione semplice protezione dispositivi elettronici