Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXBC010
Cod. Produttore
XBC010
Cod. EAN
8017963240352

Informazioni di prodotto

CBXBC010 offre soluzioni pratiche e efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con dispositivi XBB125

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e protezione ottimale dei componenti
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione sicura e precisa
CH-C10 Coperchio da 10 mm per XBB125

larghezza

80 mm

altezza

110 mm

profondità

10 mm

numero RAL

5014

scatola allineabile

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

tipo di scatola

chiuso

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

Coperchio 10 mm compatto per installazioni elettriche rapide XBB125