Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXBC000
Cod. Produttore
XBC000
Cod. EAN
8017963240338

Informazioni di prodotto

CH-C Chiusura laterale non ventilata per XBB125, progettata per facilitare l’installazione e garantire efficienza.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido
  • Design compatto per agevolare l’accesso
  • Compatibilità con dispositivi standard XBB125

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione sicura senza ventilazione aggiuntiva
  • Riduzione dei tempi di manutenzione
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione ottimizzata
CH-C Chiusura later. non ventilata per XBB125

numero RAL

5014

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

tipo di scatola

chiuso

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

Chiusura laterale non ventilata compatibile XBB125 montaggio rapido design compatto