Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXBB125
Cod. Produttore
XBB125
Cod. EAN
8017963240321

Informazioni di prodotto

Base di montaggio su guida CH
CH-B12.5 Base di montaggio su guida CH

larghezza

80 mm

altezza

12.5 mm

profondità

128.5 mm

numero RAL

5014

montaggio su guida portante possibile

montaggio a parete possibile

scatola allineabile

aperture di ventilazione presenti

temperatura d’esercizio

-40 °C 80 °C

materiale

plastica

esecuzione della superficie

non trattato

colore

grigio

tipo di scatola

aperto

grado di protezione (IP)

IP30

Produttore

CH-B12,5 BASE C/GANCIO CH.12,5 MM