› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

CGRI 50 Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO

Cod. Rexel BOB10087
Cod. Produttore B10087
Cod. EAN 8010730002900

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90° ad innesto rapido per tubi rigidi, a base di PVC, diametro 50 mm, grigio RAL 7035. Garantisce una protezione IP40 e una resistenza al filo incandescente GWT 850 °C secondo la norma EN 60695-2-11. Materiale classificato autoestinguente UL94: V0 resistente UV, idoneo per realizzare impianti a vista sia in ambienti interni che esterni

Caratteristiche tecniche

diametro

50 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

50 mm

CGRI 50 Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO