› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

CGRI 40 Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO

Cod. Rexel BOB10085
Cod. Produttore B10085
Cod. EAN 8010730002894

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 grigio CGRI40

Caratteristiche tecniche

diametro

40 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

angolo del gomito

90 GRADO

per diametro del tubo nominale

40 mm

CGRI 40 Curva a 90° per tubi rigidi autoestinguente IP40 GRIGIO