› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Tubo Rigido PVC e accessori

CFV 25 Curva flessibile per tubi rigidi autoestinguente IP64 GRIGIO

Cod. Rexel BOB10059
Cod. Produttore B10059
Cod. EAN 8010730001538

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Curva variabile per tubi rigidi da 25 mm composta da un segmento corrugato con bicchieri conici di giunzione alle estremità, in colore grigio RAL 7035, assicura un grado di protezione IP64, una resistenza al filo incandescente GWT 850 °C (EN 60695-2-11) e un livello di autoestinguenza UL94: V0. Progettata per resistere ai raggi UV, è idonea per impianti a vista sia in ambienti interni che esterni.

Caratteristiche tecniche

diametro

25 mm

qualità del materiale

PVC

materiale

Plastica

per diametro del tubo nominale

25 mm

CFV 25 Curva flessibile per tubi rigidi autoestinguente IP64 GRIGIO