Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Sezionatori Bassa Tensione /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH597032
Cod. Produttore
597032
Cod. EAN
4013364155008

Informazioni di prodotto

Cesoia per cavo per conduttura HVIe CUI
Scopri la cesoia per cavo per conduttura HVIE, un attrezzo indispensabile per i professionisti del settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cesoia offre precisione e durata nel tempo, rendendo il lavoro più efficiente. Il design ergonomico garantisce una presa comoda, facilitando l'utilizzo anche durante lunghe sessioni di lavoro. Ideale per tagli precisi e puliti, è un alleato perfetto per ogni progetto elettrico. Descrizione del produttore: Scopri la cesoia per cavo per conduttura HVIE, un attrezzo indispensabile per i professionisti del settore elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, questa cesoia offre precisione e durata nel tempo, rendendo il lavoro più efficiente. Il design ergonomico garantisce una presa comoda, facilitando l'utilizzo anche durante lunghe sessioni di lavoro. Ideale per tagli precisi e puliti, è un alleato perfetto per ogni progetto elettrico.

materiale

acciaio

esecuzione/azionamento

meccanico a due mani

adatto per un diametro max. del cavo

32 mm

sezione max. del cavo

25 mm²

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore massiccio

lunghezza totale

600 mm

isolato

esecuzione dell'impugnatura

bicomponente

Produttore

CESOIA PER CAVO PER CONDUTTURA HVIE