Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
IC1623032
Cod. Produttore
1623032
Cod. EAN
8014212038142

Informazioni di prodotto

Cesoia manuale a cremagliera per cord Cu/Al D32mm isolata 1000V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idoneo per il taglio di cavi in rame e alluminio, con diametro max. di taglio 32 mm.
Manici e corpo rivestiti con materiale isolante.
Taglio facile e progressivo con una sola mano.
Dispositivo di apertura azionabile in qualsiasi posizione mediante semplice apertura dei manici.
Taglienti intercambiabili (su richiesta).

Adatto per il diametro max. del cavo

32 mm

isolato

sezione max. del cavo

240 mm²

lunghezza totale

315 mm

esecuzione/azionamento

Esecuzione a nottolino meccanico

con isolamento di protezione 1000 V

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Monocomponente

Produttore

CESOIA MANUALE ISOLATA CU+AL-MATR.7