› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Cerniere per pannelli fissi a vite, protezione robusta, uso elettrico

Cod. Rexel BTI9530KC
Cod. Produttore 9530KC
Cod. EAN 8012199685694

Informazioni principali

  • Descrizione: 2 cerniere pannelli
  • Tipo: per pannelli fissi
  • Montaggio: a vite
  • Serie: MAS
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MAS 9530KC è un componente elettrico costituito da due cerniere per pannelli fissi realizzate in alluminio con protezione superficiale tramite zincatura galvanica/elettrolitica. Questo materiale garantisce robustezza e resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto ideale per applicazioni in ambienti elettrici dove è richiesta durabilità e sicurezza. La presenza di una cerniera interna e l'assenza di cerniere esterne o regolabili indicano una struttura solida e stabile per il fissaggio dei pannelli. Il design compatto e la qualità dei materiali assicurano una lunga durata nel tempo e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Coppia di cerniere per pannelli a vite

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

materiale

Alluminio

Max. angolo di apertura

135 GRADO

cerniera interna

Serie

MAS

Cerniere per pannelli fissi a vite, protezione robusta, uso elettrico
€ 13,65 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info