Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG13050
Cod. Produttore
13050
Cod. EAN
3606487682202

Informazioni di prodotto

Cerniera frontale, Mureva Enclosure, set da 3

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Questo accessorio di installazione per Mureva Enclosure è un set di 3 cerniere compatibili con il frontale dei centralini Mureva. Questo ricambio facilita le operazioni di manutenzione mantenendo il frontale fissato alla base quando installato a parete. La cerniera è di colore grigio chiaro (RAL 7035) e ha un angolo di apertura di 180°. È realizzata in materiale termoplastico. La gamma Mureva Enclosure è una gamma completa di centralini e quadri stagni IP65. La gamma è progettata per applicazioni di distribuzione a bassa tensione ed è adatta anche per aree pubbliche.

colore

Grigio

Tipologia

Giunto articolato

numero RAL

7035

materiale

Plastica

Serie

Mureva Enclosure