Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRSWH180
Cod. Produttore
NSYRSWH180
Cod. EAN
3606480067792

Informazioni di prodotto

Cerniere 180º telaio girevole

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cerniere 180º telaio girevole

colore

Altro

larghezza

140 mm

Tipologia

Giunto articolato

altezza

38 mm

profondità

155 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets