Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEDH120S3D
Cod. Produttore
NSYAEDH120S3D
Cod. EAN
3606480169021

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio trattato
  • Pin: Alluminio
  • Angolo funzionamento: 120°
  • Carico massimo: 50 kg/m²
  • Fissaggio: Con viti su cassetta
  • Serie: PanelSeT S3D
  • Peso netto: 0,031 kg
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cerniera standard per Spacial S3D

materiale

Alluminio

Max. angolo di apertura

120 GRADO

cerniera interna

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cerniera standard per armadi Spacial S3D, modello SLNSYAEDH120S3D