Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYAEDH180S3D
Cod. Produttore
NSYAEDH180S3D
Cod. EAN
3606480169014

Informazioni di prodotto

  • Materiale pin: alluminio
  • Corpo cerniera: zama
  • Angolo di funzionamento: 180°
  • Carico massimo: 20 kg/m²
  • Tipo di fissaggio: con viti su cassetta
  • Luogo di montaggio: cassetta
  • Serie: PanelSeT S3D
  • Peso netto: 0,052 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cerniera a 180° per Spacial S3D

materiale

Alluminio

Max. angolo di apertura

180 GRADO

cerniera interna

Serie

PanelSeT S3D

Produttore

Cerniera 180 gradi per pannelli Spacial S3D applicazioni industriali