Prodotti /

Cod. Rexel
Y5T7001
Cod. Produttore
T7001
Cod. EAN
8058774266346

Informazioni di prodotto

Cercafase digitale con sonda a induzione senza contatto a 2 livelli di sensibilita' con torcia a LED

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cercafase digitale con sonda a induzione senza contatto a 2 livelli di sensibilita' con torcia a LED

alimentazione elettrica

Batteria

prova di continuità

indicatore di passaggio

Ottico/acustico

lunghezza

200 mm

lunghezza della lama

10 mm

larghezza della lama

10 mm

indicatore di tensione

Altro

indicatore di fase unipolare

riconoscimento tensione senza contatto

memoria del valore istantaneo (Data Hold)

protezione della punta di misurazione

illuminazione del punto di misura

categoria circuito di misura

CAT IV

Tipo di test

Bipolare

utilizzabile in caso di precipitazioni

intervallo di misura della tensione

12 ... 1000 V