› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Centro Stella Ottico Plastico IP54 48 Bussole SC/APC FTTH

Cod. Rexel FY287566
Cod. Produttore 287566
Cod. EAN 8016978104123

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Grado protezione: IP54
  • Spazi bussole: 48 SC/APC
  • Dimensioni: 332x155x105 mm
  • Peso: 1,27 kg
  • Installazione max: 6 STOA a caldo
  • Installazione max: 8 STOA preconn.
  • Serie: CSOE MINI P

Descrizione del prodotto

Centro Stella Ottico di Edificio in materiale plastico con grado di protezione IP54, progettato per impianti multiservizio FTTH secondo la normativa CEI306-2. Questo box FTTH offre 48 spazi dedicati all'alloggiamento di bussole SC/APC, garantendo un'installazione ordinata e sicura delle connessioni ottiche. È consigliata l'installazione di massimo 6 unità con giunzione a caldo su pig tail oppure fino a 8 unità con soluzione preconnettorizzata. Il prodotto è realizzato in materiale plastico resistente, con fissaggio a parete tramite viti, ed è ideale per applicazioni indoor. Le dimensioni compatte assicurano facilità di installazione e gestione degli spazi. Descrizione del produttore: Centro Stella Ottico di Edificio in materiale plastico (IP54) per impianti multiservizio FTTH (CEI306- 2), dotato di 48 spazi su cui alloggiare le bussole SC/APC.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

con presa/presa mobile

tipo di fissaggio

Vite

tipo di connettore

SC

Con etichetta

a parete

numero di prese/prese mobili

24

larghezza dell'apparecchio

332 mm

altezza dell'apparecchio

105 mm

profondità dell'apparecchio

155 mm

Centro Stella Ottico Plastico IP54 48 Bussole SC/APC FTTH