› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › FTTH e accessori

Centro Stella Ottico Plastica 48 Bussole SC/APC FTTH Edificio

Cod. Rexel FY287567
Cod. Produttore 287567
Cod. EAN 8016978104130

Informazioni principali

  • Materiale: Plastica
  • Grado protezione: IP54
  • Spazi bussole: 48 SC/APC
  • Dimensioni (mm): 450x180x150
  • Peso (kg): 2,47
  • Installazione max: 8 STOA giunzione
  • Installazione max: 10 STOA preconnett.
  • Serie: CSOE_P

Descrizione del prodotto

Centro Stella Ottico di Edificio in materiale plastico con grado di protezione IP54, progettato per impianti multiservizio FTTH conformi alla normativa CEI306-2. Il box è dotato di 48 spazi per l'alloggiamento delle bussole SC/APC, garantendo un'organizzazione efficiente delle connessioni ottiche. È ideale per installazioni a parete e permette il fissaggio tramite viti. Consigliato l'uso con un massimo di 8 unità STOA con giunzione a caldo su pig tail o fino a 10 unità con soluzione preconnettorizzata. Il colore grigio conferisce un aspetto neutro e professionale, mentre le dimensioni compatte di 450 x 180 x 150 mm ne facilitano l'inserimento negli ambienti tecnici. Descrizione del produttore: Centro Stella Ottico di Edificio in materiale plastico (IP54) per impianti multiservizio FTTH (CEI306- 2), dotato di 48 spazi su cui alloggiare le bussole SC/APC.Si consiglia l installazione di massimo 8 STOA con giunzione a caldo su pig tail oppure di massimo 10 STOA con soluzione preconnettorizzata.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

con presa/presa mobile

tipo di fissaggio

Vite

tipo di connettore

SC

Con etichetta

a parete

numero di prese/prese mobili

48

larghezza dell'apparecchio

405 mm

altezza dell'apparecchio

150 mm

profondità dell'apparecchio

180 mm

Centro Stella Ottico Plastica 48 Bussole SC/APC FTTH Edificio