Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW42202
Cod. Produttore
GW42202
Cod. EAN
8011564033429

Informazioni di prodotto

Centralini stagni IP55 per emergenza, progettati per garantire installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio su parete o incasso
  • Compatibilità con pulsanti a fungo da 22 mm e guida DIN
  • Espandibilità fino a 4 contatti per maggiore flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Visibilità garantita dal colore rosso RAL 3000
  • Affidabilità in situazioni di emergenza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale. Descrizione del produttore: 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

colore

Rosso

larghezza

180 mm

altezza

180 mm

profondità

100 mm

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

grado di protezione (IP)

IP55

con lastra in vetro

Serie

42 RV,Building

Produttore

Centralino stagno emergenza IP55 rosso con guida DIN 8 moduli serie 42 RV

€ 62,98 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info