Prodotti / Distribuzione elettrica /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW42206
Cod. Produttore
GW42206
Cod. EAN
8011564063976

Informazioni di prodotto

Centralini stagni IP55 per emergenza, progettati per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice con aggancio guida DIN EN50022
  • Compatibilità con pulsanti a fungo da 22 mm
  • Disponibilità di versioni con pulsante retroilluminato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta protezione IP55 contro polvere e acqua
  • Design resistente e affidabile per situazioni di emergenza
  • Possibilità di espansione fino a 4 contatti per personalizzare il sistema

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale. Descrizione del produttore: 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

colore

Rosso

larghezza

180 mm

altezza

108 mm

profondità

100 mm

materiale

Plastica

tipo di segnalazione

Allarme Vigili del Fuoco (rosso)

grado di protezione (IP)

IP55

con lastra in vetro

Serie

42 RV,Building

Produttore

Centralino stagno emergenza IP55 4 moduli guida DIN EN50022 rosso RAL3000

€ 58,13 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info