Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Videocitofonia IP /

Cod. Rexel
CM1952
Cod. Produttore
1952
Cod. EAN
8023903209488

Informazioni di prodotto

Centralino portineria video da tavolo, sistema ViP, display touch, tastiera alfanumerica, modalita giorno/notte, intercomunicante
Descrizione del produttore: Centralino audio-video di portineria in versione da tavolo con tastiera alfanumerica e display touch che rende facile ed intuitivo l?utilizzo delle funzioni. Consente di visualizzare l?immagine del visitatore ed il nome dell?utente da chiamare. Modalita Giorno/Notte e servizio di intercomunicante utente/utente. Alimentazione 12VDC con art.43082 o direttamente dalla rete ViP. Dimensioni:193x223x65 mm.

tipo di montaggio

A parete

larghezza

193 mm

funzione

Comandare/regolare

altezza

223 mm

profondità

65 mm

tecnica di installazione

Network engineering

materiale

Plastica

Tipo di interfaccia/connessione

LAN

Produttore

Centralino portineria video da tavolo, sistema ViP, display touch, tastiera alfanumerica, modalità giorno/notte, intercomunicante