Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150418GR
Cod. Produttore
150418GR
Cod. EAN
8012199496047

Informazioni di prodotto

Centralino multifunzione da parete

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il centralino multifunzione Interlink da 18 moduli è progettato per il montaggio a incasso, ideale per l'integrazione in canali da incasso per apparecchi. La struttura compatta e robusta consente un'installazione orizzontale con un'unità orizzontale e verticale, offrendo versatilità e facilità di configurazione. La sua composizione modulare permette di ospitare dispositivi elettrici multipli in modo ordinato e sicuro, garantendo un'efficiente gestione degli impianti elettrici. La finitura in colore grigio conferisce un aspetto professionale e discreto, adatto a diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: centralino multifunzione da parete, con telaio, supporti e placche per 18 moduli (3 scomparti da 6)

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

Serie

INTERLINK

Produttore

Centralino multifunzione incasso 18 moduli parete