Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150415MG
Cod. Produttore
150415MG
Cod. EAN
8012199530253

Informazioni di prodotto

  • Moduli supportati: 15 moduli
  • Configurazione: 3 scomparti da 5 moduli
  • Tipo: centralino multifunzione
  • Montaggio: a parete
  • Componenti inclusi: telaio, supporti, placche
  • Serie: INTERLINK|MATIX
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Applicazione: impianti elettrici modulari

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino multifunzione da incasso per applicazioni elettriche, con 15 moduli orizzontali. Progettato per un montaggio a incasso in canali da incasso per apparecchi, garantisce una soluzione compatta e funzionale per l'installazione di dispositivi elettrici modulari. La struttura è realizzata in materiale resistente e di colore bianco, assicurando durabilità e un'estetica pulita e moderna. L'orientamento di montaggio orizzontale facilita l'integrazione in impianti elettrici standard. Questo centralino è ideale per organizzare e proteggere i componenti elettrici in ambienti residenziali o commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: centralino multifunzione da parete, con telaio, supporti e placche per 15 moduli Màtix (3 scomparti da 5 moduli)

colore

Bianco

larghezza

176 mm

altezza

250 mm

profondità

65 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

15

Serie

INTERLINK MATIX

Produttore

Centralino multifunzione da parete 15 moduli Màtix residenziale