Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150418BA
Cod. Produttore
150418BA
Cod. EAN
8012199496030

Informazioni di prodotto

Centralino multifunzione da parete

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino multifunzione da incasso per 18 moduli, progettato per un montaggio orizzontale in canali da incasso per apparecchi. Realizzato con materiali resistenti, garantisce una struttura compatta e funzionale, ideale per l’installazione di componenti elettrici in ambienti interni. Il design modulare consente un facile inserimento e sostituzione dei moduli, assicurando una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici. La finitura bianca si integra perfettamente in qualsiasi contesto abitativo o professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: centralino multifunzione da parete, con telaio, supporti e placche per 18 moduli (3 scomparti da 6)

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

Serie

INTERLINK

Produttore

Centralino multifunzione 18 moduli da parete per installazione civile