Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI150421GR
Cod. Produttore
150421GR
Cod. EAN
8012199496061

Informazioni di prodotto

Centralino multifunzione da parete

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino multifunzione da incasso Interlink con 10 moduli DIN, progettato per il montaggio orizzontale. Realizzato in materiale resistente, è adatto per l'installazione in canali da incasso per apparecchi, garantendo una soluzione compatta e funzionale per la distribuzione elettrica. La struttura è priva di cornice di montaggio e consente un'installazione semplice e sicura, ideale per impianti elettrici civili e industriali che richiedono un centralino versatile e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: centralino multifunzione da parete per 10 moduli DIN (4 chiusi da fratture prestabilite)

colore

Grigio

larghezza

250 mm

altezza

176 mm

profondità

65 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

Adatto per installazione ad incasso

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

Serie

INTERLINK

Produttore

Centralino multifunzione 10 moduli parete grigio residenziale