Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
A parete
colore
Bianco
larghezza
297 mm
altezza
512 mm
profondità
119 mm
numero RAL
9016
profondità di incasso
74 mm
numero di file
3
Altezza della parte incassata
438 mm
tipo di copertura
Porta
larghezza di montaggio
234 mm
possibilità di applicazione
profondità interna
55 mm
barra DIN
Materiale del corpo
Plastica
Numero moduli DIN
12
tipo di chiusura
Altro
tipo di porta
Singolo
grado di protezione (IP)
IP41
coperchio/porta trasparente
con serratura
esecuzione coperchio
Con taglio
Disponibilità:
Prodotto non rendibile