› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Centralino MISTRAL41F 36 moduli 3 file IP41 porta cieca plastica per cartongesso

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41C12X31
Cod. Produttore 41C12X31
Cod. EAN 8000126119077

Informazioni principali

  • Descrizione: Porta cieca cartongesso
  • Serie: MISTRAL41F
  • Dimensioni: 36 moduli
  • Colore: Opaco
  • Tipo porta: Flush
  • Temperatura resistenza: 850°C
  • Normativa: EN 60670-24, IEC 60670-1
  • Marcatura CE: 2021

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MISTRAL41F flush 850 opaque door 36M 3F;MISTRAL41F 850 opaque door 36M 3R

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete forata

colore

Bianco

larghezza

320 mm

altezza

600 mm

profondità

107 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

73 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

488 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

248 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

70 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

12

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Centralino MISTRAL41F 36 moduli 3 file IP41 porta cieca plastica per cartongesso