› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Centralino incasso MISTRAL41F 54 moduli porta trasparente IP41 plastica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC41A18X32
Cod. Produttore 41A18X32
Cod. EAN 8000126113976

Informazioni principali

  • Serie: MISTRAL41F
  • Porta trasparente 54 moduli
  • Installazione ad incasso
  • Temperatura di prova 650°C
  • Conforme direttiva Bassa Tensione
  • Conforme direttiva RoHS 2011/65/EU
  • Standard armonizzati EN 60670-24:2013
  • Marcatura CE 2021

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: MISTRAL41F flush transparent door 54M;MISTRAL41F transparent door 54M

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Bianco

larghezza

430 mm

altezza

600 mm

profondità

127 mm

numero RAL

9016

profondità di incasso

93 mm

numero di file

3

Altezza della parte incassata

486 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

338 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

70 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Altro

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP41

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Con taglio

Centralino incasso MISTRAL41F 54 moduli porta trasparente IP41 plastica