› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Centralino incasso LINEA SPACE 72 moduli DIN resina termoplastica

Cod. Rexel BTIF315P72
Cod. Produttore F315P72
Cod. EAN 8005543534007

Informazioni principali

  • Serie: LINEA SPACE
  • Moduli: 72 (4x18)
  • Porta: Fumè
  • Materiale: Polistirene HI, policarbonato
  • IP: IP30 senza porta, IP40 con porta
  • Corrente max: 125 A
  • Dimensioni: 493x800x111 mm
  • Autoesting.: 850 °C (plastica), 750 °C (porta)

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il centralino incasso BTicino modello F315P72 è un coffret in plastica di alta qualità progettato per installazioni residenziali e piccoli impianti terziari. Dotato di 4 file da 18 moduli ciascuna, offre ampio spazio per l’alloggiamento di dispositivi elettrici modulari. La struttura è realizzata in polistirene HI con porta in policarbonato di colore nero fumé, che garantisce robustezza e resistenza nel tempo. La porta è trasparente per consentire la visione interna senza apertura, migliorando la sicurezza e la praticità. Il centralino è progettato per l’incasso in muri di mattoni o pareti in cartongesso, con appositi accessori per il fissaggio e la protezione. Presenta un indice di protezione IP40 con porta chiusa e un grado di resistenza agli urti IK07, assicurando protezione contro polvere e urti meccanici. Supporta una corrente massima di 125A e una tensione nominale di 400V AC a 50/60 Hz. Le cerniere in poliammide 6.6 e i supporti in acciaio zincato conferiscono stabilità e durata. Il prodotto è conforme alle normative IEC 60670-24 e IEC 61439-3, e rispetta le direttive REACH e ROHS. L’autoestinguibilità dei materiali utilizzati garantisce sicurezza in caso di incendio, con resistenza fino a 750°C per la porta e fino a 850°C per il telaio e i plastroni. Il design compatto con dimensioni di 493 mm di altezza, 800 mm di larghezza e 111 mm di profondità consente un’installazione efficiente e ordinata degli impianti elettrici. Questo centralino è ideale per chi cerca un prodotto affidabile, sicuro e funzionale per la distribuzione elettrica in ambienti domestici e piccoli uffici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 72 moduli DIN (4x18) da completare con scatola F315SC72 o F315S72

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

493 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

800 mm

profondità

111 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

LINEA SPACE

Centralino incasso LINEA SPACE 72 moduli DIN resina termoplastica