Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315P24
Cod. Produttore
F315P24
Cod. EAN
8005543533932

Informazioni di prodotto

Centralino da incasso LINEA SPACE - 24 moduli din

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Quadro da incasso in plastica con porta fumé, progettato per impianti residenziali e per il terziario di piccole dimensioni. Adatto per l’incasso in pareti in mattoni, muratura o cartongesso, è dotato di telaio con guide e interasse di 150 mm. La porta trasparente consente la visione dell’interno garantendo protezione e sicurezza. Realizzato con materiali autoestinguenti e resistenti, come polistirene antiurto per coperchio, piastra e supporti guida e policarbonato per la porta, assicura elevate prestazioni di isolamento e protezione meccanica (IP40 con porta, IK07). Il quadro è progettato per una corrente massima ammissibile di 90 A e tensione di esercizio di 400 V CA. La superficie è non trattata e il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto. Ideale per installazioni a incasso in ambienti interni, offre una soluzione affidabile e funzionale per la distribuzione elettrica modulare fino a 24 moduli. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 24 moduli DIN (2x12) da completare con scatola F315S24

colore

Nero

larghezza

359 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

396 mm

profondità

105 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

LINEA SPACE

Produttore

Centralino incasso LINEA SPACE 24 moduli DIN resina termoplastica

€ 58,44 x 1 pz.
(pz.)