Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315P18
Cod. Produttore
F315P18
Cod. EAN
8005543533918

Informazioni di prodotto

Centralino da incasso LINEA SPACE - 18 moduli din

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino incasso in plastica con porta di sicurezza fumé, progettato per installazioni residenziali e piccoli ambienti terziari. Il modello F315P18 offre spazio per 18 moduli su un’unica fila, con châssis dotato di binari a passo 150 mm e plastron amovibile. La porta in policarbonato garantisce protezione e visibilità, mentre la struttura è realizzata in polistirene HI resistente e autoestinguente fino a 750°C. Il centralino è adatto per l’incasso in muri di mattoni o pareti in cartongesso, con un grado di protezione IP40 e IK07 con porta chiusa. Supporta una corrente massima di 90A e tensione nominale di 400V AC a 50/60 Hz, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni elettriche. La superficie è non trattata e il colore è nero fumé, ideale per ambienti che richiedono un design sobrio e funzionale. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 18 moduli DIN da completare con scatola F315SC18 o F315S18

colore

Nero

larghezza

493 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

288 mm

profondità

105 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

LINEA SPACE

Produttore

Centralino incasso LINEA SPACE 18 moduli DIN portello fumé

€ 49,18 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info