Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315P12
Cod. Produttore
F315P12
Cod. EAN
8005543533895

Informazioni di prodotto

Centralino da incasso LINEA SPACE - 12 moduli din

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da incasso LineaSPACE con 12 moduli, progettato per installazioni residenziali e piccolo terziario. Realizzato in plastica con porta di sicurezza di colore nero fumé, presenta una superficie non trattata e una struttura robusta con châssis dotato di guide e plastron amovibile. Il prodotto garantisce elevata protezione con indice IP40 e resistenza agli urti IK07 con porta chiusa. La porta è in policarbonato con chiusura a 1/4 di giro e cerniere in poliammide 6.6, mentre il telaio è in polistirene HI e i binari in acciaio zincato. Adatto per l’incasso in muri in mattoni, muratura o pareti in cartongesso, offre un’installazione sicura e ordinata per la distribuzione elettrica, con isolamento di classe II e resistenza al calore fino a 750°C sulla porta. Dimensioni compatte e design funzionale lo rendono ideale per proteggere e organizzare i componenti elettrici in modo efficiente e sicuro. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 12 moduli DIN da completare con scatola F315S12

colore

Nero

larghezza

359 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

246 mm

profondità

100 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

LINEA SPACE

Produttore

Centralino incasso LINEA SPACE 12 moduli DIN resina

€ 31,81 x 1 pz.
(pz.)