Descrizione del prodotto
Centralino da incasso BTicino modello F315PB8, progettato per impianti elettrici residenziali e di piccolo terziario. Realizzato in plastica con finitura bianco satinato, è dotato di porta opaca per una protezione sicura e un aspetto elegante. Il centralino è predisposto per 8 moduli con una singola fila, ideale per l’alloggiamento ordinato di dispositivi modulari. Il telaio è equipaggiato con binari a passo 150 mm, mentre il plastron è removibile a partire dal modello con due file da 18 moduli. Il prodotto garantisce un grado di protezione IP40 con porta chiusa e resistenza agli urti IK07, assicurando sicurezza e durata. La struttura è autoestinguente con classe di isolamento II e resiste a temperature di esercizio da -10 a +60°C. La corrente massima ammissibile è di 63A, con dissipazione di potenza contenuta a 22W. Il centralino è compatibile con accessori BTicino per l’installazione in pareti in muratura o cartongesso, offrendo versatilità e affidabilità per la gestione degli impianti elettrici.
Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 8 moduli DIN da completare con scatola F315SC8 o F315S8