Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315PB36D2
Cod. Produttore
F315PB36D2
Cod. EAN
8005543534076

Informazioni di prodotto

Centralino da incasso LINEA SPACE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da incasso BTicino modello F315PB36D2, progettato per installazioni residenziali e piccolo terziario. Realizzato in plastica di alta qualità con porta di sicurezza bianca satinata, offre un design pulito e funzionale. Il centralino è dotato di due file da 18 moduli ciascuna, per un totale di 36 moduli, con châssis equipaggiato da supporti di rail in acciaio galvanizzato e plastron removibile. La superficie è non trattata e il prodotto garantisce un'elevata protezione con grado IP40 e IK07 con porta chiusa. I materiali impiegati includono polistirene HI per capot e plastron, policarbonato per la porta e poliammide per le cerniere. Il centralino supporta una corrente massima ammissibile di 90A ed è adatto per tensioni fino a 400V AC. È caratterizzato da doppio isolamento di classe II e resistenza al calore con autoestinguibilità fino a 750°C per la porta. Le dimensioni esterne sono 493 mm di altezza, 496 mm di larghezza e 105 mm di profondità, con un colore bianco satinato che si integra facilmente in ambienti moderni. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 36 moduli DIN (2x18) da completare con scatola F315SC36D2 0 F315S36D2

colore

Bianco

larghezza

493 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

496 mm

profondità

105 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

LINEA SPACE

Produttore

Centralino incasso 36 moduli resina termoplastica bianco RAL9003 residenziale e commerciale

€ 100,24 x 1 pz.
(pz.)