› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Centralino incasso 36 moduli DIN LINEA SPACE resina termoplastica portello fumè

Cod. Rexel BTIF315P36D2
Cod. Produttore F315P36D2
Cod. EAN 8005543533949

Informazioni principali

  • Serie: LINEA SPACE
  • Moduli: 36 DIN (2x18)
  • Portello: Fumé
  • Materiale: Resina termoplastica
  • Indice protezione: IP30 senza porta, IP40 con porta
  • Corrente max: 90 A
  • Dimensioni (AxB): 493x496 mm
  • Autoestinguenza: 850°C chassis e porte 750°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il centralino da incasso BTicino modello BTIF315P36D2 è realizzato in plastica di alta qualità con finitura non trattata e presenta una porta di sicurezza di colore nero fumé. Progettato per installazioni residenziali e piccoli impianti commerciali, questo quadro elettrico a incasso offre una struttura robusta e funzionale con binari di supporto in acciaio zincato, adatti a moduli standard. La porta in policarbonato trasparente garantisce protezione e visibilità, con un grado di protezione IP40 e IK07 quando chiusa, assicurando resistenza meccanica e protezione contro l’ingresso di corpi estranei. È dotato di isolamento di classe II e può sopportare una tensione nominale di 400 V AC a 50/60 Hz con una corrente massima ammissibile di 90 A. La struttura è progettata per essere montata a parete in muratura o cartongesso, con dimensioni di 493x496x105 mm, ideale per 2 file da 18 moduli ciascuna. Questo centralino combina funzionalità, sicurezza e design compatto, garantendo un’installazione ordinata e sicura degli impianti elettrici. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello fumè, 36 moduli DIN (2x18) da completare con scatola F315SC36D2 0 F315S36D2

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

larghezza

493 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

496 mm

profondità

105 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

esecuzione come porta di visione

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

LINEA SPACE

Centralino incasso 36 moduli DIN LINEA SPACE resina termoplastica portello fumè