Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF315PB12
Cod. Produttore
F315PB12
Cod. EAN
8005543534038

Informazioni di prodotto

Centralino da incasso LINEA SPACE

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Centralino da incasso in plastica bianca satinata, progettato per installazioni residenziali e piccoli impianti commerciali. Dotato di porta opaca con finitura satinata, è ideale per il montaggio a muro su pareti in muratura, mattoni o pareti divisorie leggere. Il telaio è equipaggiato con guide di fissaggio a 150 mm, garantendo una solida installazione. Il prodotto supporta fino a 12 moduli per riga, offrendo una soluzione compatta e funzionale per la distribuzione elettrica. Realizzato con materiali autoestinguenti, tra cui polistirene HI per coperture e supporti, policarbonato per la porta e acciaio zincato per le guide, assicura elevata resistenza e sicurezza. Il centralino è conforme alle normative IEC e dispone di isolamento di Classe II, con grado di protezione IP40 e IK07 con porta chiusa, garantendo protezione contro polvere e urti. Adatto a correnti nominali fino a 63 A e tensione operativa di 400 V AC, è progettato per durare in condizioni operative da -10°C a +60°C. La superficie è non trattata, conferendo un aspetto pulito e discreto. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Centralino da incasso LINEA SPACE in resina termoplastica con portello bianco RAL 9003, 12 moduli DIN da completare con scatola F315SC12 o F315S12

colore

Bianco

larghezza

359 mm

Tipologia

Porta di sicurezza

altezza

246 mm

profondità

100 mm

materiale

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Non trattato

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

LINEA SPACE

Produttore

Centralino incasso 12 moduli resina termoplastica interno

€ 31,81 x 1 pz.
(pz.)
17 pz.
Q.tà consigliata info