Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE414038
Cod. Produttore
414038
Cod. EAN
3245064140386

Informazioni di prodotto

Quadro da parete 72 moduli Plexo per fotovoltaico

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Quadro da parete 72 moduli (4x18) per fotovoltaico. Quadro da parete in plastica IP65 / IK09 per apparecchi di protezione e comando modulari del circuito lato continua che va dal generatore fotovoltaico all’inverter.

tipo di montaggio

A parete

colore

Grigio

larghezza

448 mm

altezza

822 mm

profondità

161 mm

numero RAL

7046

profondità di incasso

157 mm

numero di file

4

Altezza della parte incassata

818 mm

tipo di copertura

Porta

larghezza di montaggio

444 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

89 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Plastica

Numero moduli DIN

18

tipo di chiusura

Cilindro

tipo di porta

Doppio

grado di protezione (IP)

IP65

coperchio/porta trasparente

con serratura

esecuzione coperchio

Chiuso

Segnale di passaggio porta